端子付きリード線 LINK250シリーズ 150mm 1袋 5個入

端子付きリード線 LINK250シリーズ 150mm 1袋 5個入 - 日本モレックス(molex)
仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:24AWG●ケーブル長:150mm●コード番号:230-5863アズワン品番65-7400-86内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69958850217511-1112
920
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする