端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 300mm 1袋 5個入

端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 300mm 1袋 5個入 - 日本モレックス(molex)

Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.メス対 Mini-Fit Sr.メス、金( Au )めっき、長さ 300 mm、8 AWG、赤シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です

仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:8AWG●ケーブル長:300mm●コード番号:227-4735アズワン品番65-7428-27内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699590782174802224
7,060
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする