端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 300mm 1袋 25個入

端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 300mm 1袋 25個入 - 日本モレックス(molex)

Molex 圧着済みリードパーマシール対ピグテールケーブルは、長さ 300 mm の赤色ケーブルで、スズめっきかん合が施されています。最大定格電圧は 600 V、定格電流は 20 A です。UL 1015 タイプケーブルです

仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:300mm●コード番号:223-3242アズワン品番65-7417-03内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699592002178511124
8,540
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする