弾性ホータイ 5cm×4.5m 1巻入 10袋
ポリエステル・ポリウレタン・レーヨンを混紡した弾性ホータイです。
関節炎・捻挫・脱臼・骨折時の、関節や副木の固定などに適しています。
下肢静脈瘤やリンパ浮腫などへの圧迫療法や血栓予防にも使用できます。
物品管理に適した個包装タイプです。
素材に蛍光増白剤・ラテックスを使用していません。
仕様●種類:5cm●規格:5cm×4.5m(伸長)●内容量:1巻入(10袋)●素材:ポリエステル、ポリウレタン、レーヨン●※ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)
アズワン品番65-9493-06
内容量1箱(10袋×1巻)
注意
※ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)