曜日別特売

着脱式端子台5極

着脱式端子台5極 - ヒューマンデータ
仕様●プラグ●内部シリンダゲージ:A3質量(kg)0.008603ピッチ(mm)5.08極数5定格電圧(V)320寸法a(mm)20.32定格電流(A)12接続方式ネジ接続対応機種USB-003、USB-010、USB-018、USB-502、LNX-003、LNX-003、MLNX-003-24V、LNX-010、LNX-013W材質(絶縁体)PA締付トルク(N・m)最小:0.5、最大:0.6難燃性UL94V-0標準剥線長(mm)7最大負荷電流(A)12(接続電線断面積が1.5mm2の場合)アズワン品番67-0435-08ねじ山M3電線断面積(mm2)2.5表面処理(コンタクト)すず内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69959674TB-USB-5
1,690
1,688
1,857(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする