曜日別特売

中継用端子台 4極 1袋 10個入

中継用端子台 4極 1袋 10個入 - ワゴジャパン
仕様●極数:4●定格電流:7A●適合電線サイズ:22 → 20 AWG●ヒューズ:なし●定格電圧:150 V●コード番号:181-4074アズワン品番65-7588-26内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69959927243-204
760
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする