曜日別特売

柱上安全帯用ベルト ワンタッチバックルタイプ 黒

柱上安全帯用ベルト ワンタッチバックルタイプ 黒 - マーベル

高所作業現場の墜落防止に!

仕様●胴ベルト(幅×長さ):50×1200mm●補助ベルト(幅×長さ):100×700mm D環2個・V角環1個付●質量:約1000gアズワン品番67-0434-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69960128MAT-180B
29,100
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする