曜日別特売

通信モジュール リモート送信器モジュール Modicon M258用

通信モジュール リモート送信器モジュール Modicon M258用 - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric Modicon M258 PLC シリーズは、拡張モジュールオプションで構成されています。すべてのトランスミッタモジュールとレシーバモジュールに SoMachine ソフトウェアがプログラムされています。リモート I/O 間の通信に使用します取り外し可能なスプリング端子により、デバイスの配線とメンテナンスを簡素化シンプルなインターロック式の機械部品です

仕様●アクセサリタイプ:リモート送信器モジュール●併用可能製品:Modicon M258●範囲:Modicon TM5 です●コード番号:221-0026アズワン品番65-7329-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69960399TM5SBET7
73,300
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする