通信モジュール 通信モジュール NXシリーズCPUユニット用

通信モジュール 通信モジュール NXシリーズCPUユニット用 - omron(オムロン)

通信オプションボード
オムロンのシリアル通信オプションボード製品です。ホストリンク、Modbus-RTUマスタ、無手順簡易マスタをサポートします。全NXシリーズCPUユニットと接続し(ねじなし端子台)、給電を受けます。通信オプションボードはどれも高信頼性、高品質です。

仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●併用可能製品:NXシリーズCPUユニット●シリーズ:NX●応用例:通信●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:35.9 x 13.5 x 35.9 mm●コード番号:136-2771アズワン品番65-7317-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69960408NX1WCIF01
17,200
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする