曜日別特売

通信モジュール 通信モジュール SIMATIC S7-1500用

通信モジュール 通信モジュール SIMATIC S7-1500用 - SIEMENS

Siemens PLC 拡張モジュールは、CM PTP ファミリに属する RS422/485 HF 通信モジュールです。これは、シリアル接続 RS422 及び RS485、Freeport、3964 ( R )、USS、MODBUS RTU Master、スレーブ、115200 Kbps、15 ピン D-Sub ソケットに使用されます。レール取り付けタイプの取り付け 水平取り付けの動作温度範囲は 0 → 60 ℃ で、垂直取り付けの場合は 0 → 40 ℃ です 重量: 220 g

仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●併用可能製品:SIMATIC S7-1500●範囲:CM PTP●寸法:147 x 35 x 127 mm●コード番号:203-3648アズワン品番65-7342-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699604176ES7541-1AB00-0AB0
293,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする