定電流 LEDドライバ 300mA 1W 1セット 3000個入

定電流 LEDドライバ 300mA 1W 1セット 3000個入 - TAIWAN SEMICONDUCTOR
仕様●入数:1リール(3000個入り)●入力電圧:40 V●出力電圧:40V●オペレーション:定電流●出力電流:300mA●最大出力パワー:1W●シリーズ:TSCR●コード番号:216-9643アズワン品番65-7235-60内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69960487TSCR420CX6H
111,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする