Lumberg Automation
電源コード 1m
仕様
●CN1:ストレートプラグ●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:1m●シリーズ:ST●コード番号:197-2598
アズワン品番
65-7445-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69960794
931300055 STAS 3 k 075 SI 1m
¥
3,520
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表