電源プレート VABFシリーズ

電源プレート VABFシリーズ - Festo

Festo VABF シリーズの電源プレートは、バルブ Terminal VTSA 及び ISO プラグインに使用します。 供給プレートには、展伸アルミニウム合金材を使用しています。NBR タイプを使用しており、供給プレートにシールが付いています。2 - 中程度の腐食応力

仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:鍛造アルミ合金●コード番号:203-0204アズワン品番65-8017-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69960986VABF-L1-18-P3A4-G14
5,390
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする