電動アクチュエータ取り付け EHAMシリーズ

電動アクチュエータ取り付け EHAMシリーズ - Festo

Festoの回転グリッパーモジュールは、ダブテールクランプで取り付けます。これにより、ロータリーグリッパーモジュールをZ方向にさらに調整することができます。サイズ:40CRC:1(低腐食ストレス)周囲温度:-10→70℃

仕様●アクチュエータタイプ:取り付け機器●コード番号:203-1299アズワン品番65-7980-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69961738EHAM-E20-40-E8-35
45,200
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする