曜日別特売

電波日めくりカレンダー ノイ

電波日めくりカレンダー ノイ - ノア精密電波日めくりカレンダー ノイ - ノア精密電波日めくりカレンダー ノイ - ノア精密電波日めくりカレンダー ノイ - ノア精密電波日めくりカレンダー ノイ - ノア精密電波日めくりカレンダー ノイ - ノア精密電波日めくりカレンダー ノイ - ノア精密

くっきり見やすい日めくりタイプのカレンダー付電波時計。
電波時計だから、時刻・カレンダーを自動修正。いつでも正確な時を刻みます。
冠婚葬祭に便利な六曜表示。「不燃ごみは第2木曜」といった日常のシーンに寄り添った第〇曜日が一目で分かり大変便利です。
背面スタンド付きで置き時計としても掛け時計としてもご利用いただけるポケットサイズの小さなデジタル時計です。

仕様●サイズ:173×132×37mm●質量:240g●電池:単3アルカリ乾電池×2●素材:プラスチック●付属品:取扱説明書、保証書●機能:電波時計、日めくりカレンダー(電波時計連動)、六曜表示、第何曜日表示(第1~第5)、日送り機能(未来、過去の六曜、曜日確認用)、置き掛け両用●※電池別売りアズワン品番65-8891-94内容量1個
注意
※電池別売り
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69961869W-786 WH-Z
3,480
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする