同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入

同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 - BELDEN

12 GHz 同軸、4K UHD 高精細ビデオケーブル、RG-59 Mini、75 Ω、23 AWG 単線 .023 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡 HDPE 絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % )、LSZH ジャケット。

仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG59●外径:4.04mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:1.35 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃●コード番号:187-6120アズワン品番65-7414-96内容量1巻(305m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699630164855ANH 0101000
419,000
409,800
450,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする