同軸ケーブル BNC BNC 10m

同軸ケーブル BNC BNC 10m VAN DAMME

Van Damme UP-OFC 6.00 mm プラズマグレード標準 75 Ω ケーブルは、2GHz 精密 BNC コネクタで終端処理されています。アナログビデオに使用され、SMPTE 259M SDI デジタルビデオにも適しています。ケーブル長は 10 m です。旋削ニッケルめっき黄銅ボディ 非常に優れたフレキシブルケーブル Orange ストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:10m●外被色:黒●コード番号:219-8464 アズワン品番65-7451-88 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69963059 110102000
9,300
9,198
10,118 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする