Van Damme Enhanced HD Vision RG6/U ケーブルは、Neutrik UHD 精密 BNC コネクタで終端処理されています。SMPTE 292M、424M、425M、ST 2081、ST 2082 HD-SDI、UHD 4K / 8K デジタルビデオ使用にも使用され、アナログビデオにも適しています。ケーブルの長さは 20 m です動的使用に最適化された低損失単線導体ケーブル 紫色のストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年10月現在)