曜日別特売

同軸ケーブル MHF1 MHF1 100mm

同軸ケーブル MHF1 MHF1 100mm - SAMTEC

Samtec マイクロ高周波ケーブルは、動作温度範囲が -40 +90 ℃ の 1.13 mm 径を備えています耐電圧は 200 Vrms です。シールド材質:スズめっき銅 ジャケット材質: FEP ジャケットの直径は 1.13 mm です 曲げ半径 6.8 mm

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:MHF1●外径:1.13mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:100mm●コード番号:225-6226アズワン品番65-7434-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69963138MH113-MH1RP-MH1RP-0100
830
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする