MMCX ストレートプラグ - MMCX バルクヘッドジャック、フレキシブルケーブル RG-178/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-178/U、ストレート MMCX プラグ付きストレート MMCX ジャックインピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.83 dB の最大 3 GHz 。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 10.2 mm、公称外径は 1.8 mm です。
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:1.8mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●絶縁体:PTFE●コード番号:194-5964アズワン品番65-7477-18内容量1袋(10個)