SMA バルクヘッドジャック - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-316/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG 316/U、ストレート SMA ジャックとストレート MMCX プラグ付き。インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.7 dB の最大 6 GHz の周波数が実現されています。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 12.7 mm、公称外径は 2.49 mm です。
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.49mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5973アズワン品番65-7476-53内容量1個