曜日別特売

同軸ケーブル SMB SMB 152.4mm 1袋 10個入

同軸ケーブル SMB SMB 152.4mm 1袋 10個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMB●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMB●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.37 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-20 → +80 ℃●コード番号:205-3669アズワン品番65-7380-52内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6996363765502910315301
84,000
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする