Wurth Elektronik の 047 インチフレキシブル同軸ケーブルは、長さが最大 152.4 mm で、両端に SMP ストレートジャックコネクタもあります。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 18 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMP●外径:1.42mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.93 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-65 → +165 ℃●コード番号:205-3657アズワン品番65-7375-86内容量1袋(10個)