ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
熱収縮ブーツ エンドキャップ 10mm 材質:架橋ポリオレフィン樹脂 POX
収縮フィットエンドキャップ
熱接着可能なエンドキャップ(熱可塑性内部接着あり) 優れた機械保護 屋外での利用、特に地中の配線用ケーブルでの使用に最適
仕様
●タイプ:エンドキャップ●内径(プライマリ):10mm●接着面:あり●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+80℃●シュリンク径(プライマリ):4mm●コード番号:622-3760
アズワン品番
65-7456-68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69965895
416-12046 1612-1-B5W2-PO-X-BK
¥1,120
¥
1,098
¥1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください