燃炭ネン

燃炭ネン - 尾上製作所燃炭ネン - 尾上製作所

備長炭にも手軽に着火!
強い火力が安定的に長時間持続します。
揮発性油やアルコール等を使用しておりませんので、いやな臭いがしません。
マッチ・ライター等で点火。
燃焼時間約90分。

仕様●本体サイズ(約):90×50×260mm●主成分:木炭粉●重量(約):320gアズワン品番65-8899-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69966130CK-320
420
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする