配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:0.4mm 1巻 25m入

配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:0.4mm 1巻 25m入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTyton フレキシブルエッジ ProtectorHellermannTyton フレキシブルフォームエッジ Protector は、長さ 25 mm のグルメFlexiform G51P は、天然ポリエチレン素材製です。鋭いエッジが施された切抜き部を通って配線されるケーブルやワイヤに、汎用的なエッジ保護機能を提供します。特長と利点接着剤を使用せずに簡単かつ確実に塗布できます 動作温度範囲: -30 → 80 ℃ 効果的で整然とした保護を実現 非常に柔軟

仕様●入数:1リール(25m入り)●最小パネル厚さ:0.4mm●材質:PE●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:25m●最大パネル厚さ:1.3mm●コード番号:187-9150アズワン品番65-7363-66内容量1巻(25m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69966166251-10109 G51PA-PE-NA
15,800
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする