Lovato
配線用遮断器
Auxiliary contact, side mount, 1 changeover for p1mbu..
仕様
●定格電流:3A●定格AC電圧:400V●回路ブレーカタイプ:MCB●モデル番号:P1X1011UH●幅:66mm●奥行き:86mm●コード番号:188-1673
アズワン品番
65-8070-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69966534
P1X1011UH
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください