曜日別特売

非常用ボタン

非常用ボタン - SIEMENS

Siemens 緊急ボタンSiemens Sirius ACT 緊急停止マッシュルーム押しボタンは、取り付け直径 22 mm で、丸形の赤色ボディを備えています。ラッチ作動エレメントはプラスチック製です。黄色のバッキングプレートとプラスチックホルダーが付いています。特長と利点 コンパクト設計 フロントプレートマウント NC コンタクト構成 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 回転してラッチ解除するコンタクトタイプ 電気接続用ねじ式 Terminal用途通信システム 工場 産業オートメーション 発電所 安全回路認定 CCC CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP20等級 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22.3mm●プッシュボタンの形:マッシュルーム●色:赤●接点構成:NC●高さ:40mm●幅:75mm●深さ:95mm●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP66, IP67、IP69●定格電圧:5 → 500V ac/dc●動作特性:ラッチ●コード番号:180-9497アズワン品番65-7808-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699681173SU1100-1HB20-1CF0
16,700
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする