Recom RPX-1.0 は、3 mm x 5 mm x 1.6 mm の熱特性を高めた QFN パッケージに収められたインダクタを搭載したバックコンバータです。入力範囲は 436 V dc で、5 V、12 V、又は 24 V の供給電圧を使用できます。出力電圧は、0.8 → 30 V dc の 2 つの抵抗器で設定できます。出力電流は最大 1 A で、連続的な短絡、出力過電流、又は過熱障害から完全に保護されます。シールド付きのバックレギュレータ電源モジュールを備えています インダクタ 36 V dc の入力電圧と 1 A の出力電流を備えています SCP、OCP、OTP、UVLO 保護 3.0 x 5.0 mm 低プロファイル QFN パッケージ 熱管理を向上させるフリップチップ技術 イネーブル、パワーグッド、ソフトスタート、同期機能を備えています