曜日別特売

表面実装用二段重ね端子 強力型 位置決めピン付 10本入

表面実装用二段重ね端子 強力型 位置決めピン付 10本入 - MAC8(マックエイト)表面実装用二段重ね端子 強力型 位置決めピン付 10本入 - MAC8(マックエイト)表面実装用二段重ね端子 強力型 位置決めピン付 10本入 - MAC8(マックエイト)表面実装用二段重ね端子 強力型 位置決めピン付 10本入 - MAC8(マックエイト)

表面実装基板を二段重ね(抜き差し型)にする時に御使用下さい。ソケット側はPES-2になります。
上にTH基板を取り付けて二段重ね(固定型)にもできます。
位置決めピンがついているので位置決めが簡単です。(位置決めピンは面実装ピンと同じように電気的に使用できます。)
2.54mmピッチ

仕様●材質:樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)●ピン部:リン青銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:4A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40~+125℃●連結数:20P●入り数:10個アズワン品番67-0482-68内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69968677OVS-10-20P
6,840
6,598
7,258(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする