シュナイダーエレクトリック
編組アースリード 350mm 1袋 10個入
長さ 350 mm の 25 mm 2 の Schneider Electrics アースリード。不慮の接触に対する保護 特別に設計された 小型
仕様
●電池タイプ:8.3 mm●断面積:25 mm2●長さ:350mm●ケーブル形状:アースリード●シリーズ:Spacial ●コード番号:221-0700
アズワン品番
65-7461-36
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69969054
NSYEL3525D8
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表