曜日別特売

棒端子 最大ワイヤサイズ 6mm2 ピン長さ 12mm ピン径 3.5mm 1袋 100個入

棒端子 最大ワイヤサイズ 6mm2 ピン長さ 12mm ピン径 3.5mm 1袋 100個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivityチューブエンドスリーブ / ブーツレースフェルール
チューブエンドスリーブ又はブーツレースフェルール製品

仕様●適合電線サイズmm2 Max:6mm2●ピン径:3.5mm●絶縁体:プラスチック●色:黄●ピン長さ:12mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Max:10AWG●全長:20mm●コード番号:190-3861アズワン品番65-7760-39内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699693682-966067-2
4,120
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする