アズワン
木製簡易組立式ディスプレイ 小 2WAY仕様 W30cm
工具不要で、簡単に組立が可能です。
持ち運びラクなコンパクト収納で、ポップアップなどにもオススメです。
仕様
●素材:繊維板(MDF)3mm厚 (脚部のみ5mm厚)●サイズ:W30×D20×H35cm●スリット深さ:0.2cm●スリット幅:0.5cm●重量:1kg●耐荷重:1kg●水や湿気に弱く、濡れると膨張しはめ込みがきつくなったり、カビやシミができたりすることがありますので、水拭きや湿気の多い所での保管はしないでください。
アズワン品番
65-9345-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69970095
61-806-64-1
¥12,300
¥
12,200
¥13,420
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください