ケアライズ
BLDC ヘアドライヤー
色
ホワイト
電源(V)
100(50/60Hz)
コード長さ(m)
約2.7
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
本体質量(g)
フィルター
機能
本体サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69418240
TF-2408
840
約445(本体のみ)
左右配置、取り外し可能
クール切替
約238×215×87.6
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
3日以内出荷
69418249
TF-2602
900
約440(本体のみ)
取り外し可能
【クール切替】〇【電磁波カット構造】〇【遠赤外線発生】〇【風速・温度】各3段階調節可能【電磁波カット構造】〇【遠赤外線発生】〇
約198×196×62(折りたたんでない状態)、約198×110×62(折りたたんだ状態)
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください