フェザー安全剃刀
スタイリングレザーS
付属品
添付替刃1枚(スタイリングブレイドレギュラータイプEX)
寸法(mm)
全長:158
質量(g)
27
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69418310
SRS-CY
クリームイエロー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
69418319
SRS-MG
ミントグリーン
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください