NEEDS LABO
クール枕パッドプレミアム
材質
表側:ナイロン100、裏側:バイピング・ポリエステル100、中綿:ポリエステル80/レーヨン20
寸法(mm)
約630×430
質量(g)
120
内容量
1個
関連資料:
(0.3MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69418346
-
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください