DEEDS
U-REALMオリジナルコラボ2WAYシザーケース
有名美容室U-REALMのスタッフの意見を取り入れたシザーケース。保管ケースとしても使えるシザーケース。
付属品
グローブポーチ、専用ベルト(腰巻き&肩掛け兼用)
種別
8丁用
材質
PUレザー
寸法(mm)
200×105×52
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69417330
-
グレージュ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
69417339
-
アイボリー
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
69417348
-
ブラック
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください