DEEDS
立体ハンドル
櫛刃の形状が湾曲しているR刃を使用。↓刃の先端が斜めにカットされているため、毛が逃げやすくなり疎らに切ることができます。↓通常のR形状と比較すると刃先が太いため噛みにくくなっております。
仕様
ウェット・ドライどちらも可
材質
440C
全長(mm)
170
サイズ(inch)
6
機能
【カット率】約15~20%
刃渡り(mm)
72
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69417759
630RA セニングシザー
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください