DEEDS
ABBEYオリジナルコラボケース
仕様
裏面にはABBEYのロゴ入り
種別
4丁用
材質
上質牛革
寸法(mm)
250×100×40
色
ブラック
ベルト
専用ベルト付(腰巻き&肩掛け兼用/全長64~123cm程度)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69417314
A-BK002
-
オープン
¥
30,980
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
7日以内出荷
56827560
A-BK002【ワケあり】
※理由あり(未使用・開封済み)
オープン
¥
30,980
¥
24,980
アウトレット
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください