DEEDS
Violetオリジナルコラボケース
付属品
グローブポーチ、専用ベルト(腰巻き&肩掛け兼用)
種別
4~6丁用※後列2丁はそれぞれ取り外し可能ホルダー
材質
PUレザー
寸法(mm)
210×120×60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69417366
-
スモーキーブルー
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
69417375
-
ホワイト(アイボリー)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください