DEEDS
シザーホルダー付きエプロン
仕様
男女兼用
種別
4丁用(左右どちらにも付け替え可能)
材質
綿
サイズ(cm)
着丈83・身幅65・肩紐148
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69417384
-
グレー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
69417400
-
ブラック
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください