DEEDS
立体ハンドルベーシック
刃の形状がR刃で刃と刃の間隔が通常より広く設計されているので抜けが非常に良いのが特徴です。
仕様
ウェット・ドライどちらも可
材質
ステンレス炭素鋼440C
全長(mm)
176
サイズ(inch)
6
機能
【カット率】約25%
刃渡り(mm)
75
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69417777
630RA セニングシザー
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください