曜日別特売

立体ハンドル

立体ハンドル - DEEDS立体ハンドル - DEEDS

塗装仕上げではなく、蒸着で硬度の高いチタンをコーティングしております。↓付着力が強く傷がつきにくい為、色が剥げることがありません。↓3段刃で髪の毛を逃しながらカットをしますので微妙な調整が可能になります。

仕様ウェット・ドライどちらも可材質440C+チタンコート全長(mm)172サイズ(inch)6機能【カット率】約35%刃渡り(mm)73内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69417750630CCT 3段刃PGセニングシザー
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シザー/レザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする