DEEDS
オフセットハンドルシザー
サクッとした切れ味が特徴のブラント用シザーです。直線的なデザインなので刈り上げ用のシザーとしても大活躍です。
仕様
ウェット・ドライどちらも可
材質
ステンレス炭素鋼440C
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ(inch)
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69417680
-
155
5.5
65
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
69417689
-
169
6
74
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
69417698
-
180
6.5
85
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
69417707
-
192
7
95
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください