DEEDS
立体ハンドル
髪の毛が付きにくく、錆びにくい、フッ素コーティング加工を施しています。
仕様
ウェット・ドライどちらも可
材質
440C+フッ素加工
サイズ(inch)
6
刃渡り(mm)
75
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69417716
ホワイトシザー
175
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
69417725
ホワイトセニングシザー
176
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください