曜日別特売

メガネハンドル

メガネハンドル - DEEDSメガネハンドル - DEEDS

溝無しタイプで抜けが良く、荒刈り、刈り上げはもちろん抜けが良いのでスライドするように毛量調節も可能です。

仕様ウェット・ドライどちらも可材質ステンレス炭素鋼440C全長(mm)155サイズ(inch)6機能【カット率】約50%刃渡り(mm)75内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69417768615T セニングシザー
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シザー/レザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする