DEEDS
立体ハンドル
塗装仕上げではなく、蒸着で硬度の高いチタンをコーティングしております。↓付着力が強く傷がつきにくい為、色が剥げることがありません。↓櫛刃の間隔を広くする事により、抜けが良くなっております。
仕様
ウェット・ドライどちらも可
材質
440C+チタンコート
全長(mm)
170
サイズ(inch)
6
機能
【カット率】約10~15%
刃渡り(mm)
72
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69417734
630R PGセニングシザー
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください