曜日別特売

人工芝ジョイントタイル

人工芝ジョイントタイル - プロテック人工芝ジョイントタイル - プロテック人工芝ジョイントタイル - プロテック人工芝ジョイントタイル - プロテック
材質PE・PP(耐UV/難燃性)形状C型寸法(mm)300×300×20質量(kg)0.45種類ストレート・ちじれ材質(ベース)PPRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69419028PAG-RJT20
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする