サンギョウ
【名入れ】リメンバー
懐かしのあのクルマたちが華麗なイラストで復活!
仕様
六曜無
寸法(mm)
535×380
サイズ
46/4切・7枚
紙質
コート紙・110kg
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)
60×330
グリーン購入法
適合
名入れスペース(mm)
75×380
サービス分類
名入れ
内容量
1箱(50冊)
注意
※FAXでもご注文可能です。右のFAX注文と書かれたマークをクリックして注文書をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※キャンペーンコード入力はWEB注文のみ適用となります。
※ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※納期によって価格が異なります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69606777
NK-29
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70477656
NK-29
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください