シングルバーナーST-350 TriTrail & カセットボンベST-711 CB TOUGH 125

シングルバーナーST-350 TriTrail & カセットボンベST-711 CB TOUGH 125 - 新富士バーナーシングルバーナーST-350 TriTrail & カセットボンベST-711 CB TOUGH 125 - 新富士バーナーシングルバーナーST-350 TriTrail & カセットボンベST-711 CB TOUGH 125 - 新富士バーナーシングルバーナーST-350 TriTrail & カセットボンベST-711 CB TOUGH 125 - 新富士バーナーシングルバーナーST-350 TriTrail & カセットボンベST-711 CB TOUGH 125 - 新富士バーナーシングルバーナーST-350 TriTrail & カセットボンベST-711 CB TOUGH 125 - 新富士バーナーシングルバーナーST-350 TriTrail & カセットボンベST-711 CB TOUGH 125 - 新富士バーナーシングルバーナーST-350 TriTrail & カセットボンベST-711 CB TOUGH 125 - 新富士バーナー

レギュレーターストーブ TriTrail(トライトレイル) ST-350と専用カセットボンベCB TOUGH 125 ST-711SOTOのセット
レギュレーターストーブ TriTrail(トライトレイル) ST-350
独自構造「マイクロレギュレーター」搭載モデル。CB缶モデルでありながら、軽量な登山用シングルストーブ
携帯性やパッキング性に優れたコンパクトさ・軽量さ
CB TOUGHボンベ(ST-711、ST-712)と組み合わせて使用することで、OD缶モデルと同様に高地かつ低温下でも安定した火力を維持
CB TOUGH 125 ST-711SOTO
寒冷地でも使用可能なハイパワーカセットボンベ
従来のCB缶よりも耐圧性のある容器(ボンベ)へ変更することにより、安全にOD缶と同等クラスのガス配合を実現。
ガスの成分はプロパン・イソブタン・ノルマルブタンの3種混合でSOTO製のOD缶と同等の圧力があり、外気温の影響が出にくい特徴がある
耐圧容器(ボンベ)を使用することで気温が高くなる夏場でも安全に持ち運べ、OD缶よりもリーズナブルな価格でありながらSOTOのOD缶と同等の環境でガス器具が使用可能に。
新しい形状のボンベキャップはCB TOUGHの底に取付可能で使用中の紛失を防ぐ。フラット形状で高さを抑えコンパクト。収納時にも外れにくい。

用途キャンプなどのアウトドアに。 SOTO ソト 新富士バーナー シングルコンロ 日本製 シングルバーナー マイクロレギュレーター 高火力 風に強い CB缶 軽量 コンパクト 収納ポーチ付き ハイパワー カセットボンベ ソロ デュオ キャンプ トレッキング 登山 レギュレーターストーブ TriTrail トライトレイル付属品収納ポーチ質量(kg)ST-350:約136、ST-711:約220連続使用時間(時間)約1.3(ST-760 1本使用時)点火方式圧電点火方式熱量(kw)3.2(2,800kcal/h)(ST-760使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ST-350:(使用時)14×5.4×11.8(収納時)11.1×4.7×12、ST-711:6.5×12内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69708408ST-350TB
オープン
9,098
10,008(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする